※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
両開き書庫 NWS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1個
1台
1個
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59418975
品番
NWS-0807K-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,400
設置にはベースが必要です。適合ベース:NWS-900B-MG
種類
両開き
仕様
ラッチ付、インジケーターキー
トラスコ品番
868-5953
質量(kg)
23
高さ(mm)
700
棚板数(枚)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×700
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×400×700
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません