曜日別特売
4X25X20 クロメート Sタイプ トラス 大阪魂 59420098

 

4X25X20 クロメート Sタイプ トラス 大阪魂 59420098
4X25X20 クロメート Sタイプ トラス 大阪魂 59420098
4X25X20 クロメート Sタイプ トラス 大阪魂 59420098

クロメート Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(800個)
長さ(mm)25
内容量1セット(800個)注文コード59420098品番4X25X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,637
販売価格(税別)
6,034
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法l(mm)
20
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする