曜日別特売
4X30X20 クロニッケル Sタイプ トラス 大阪魂 59420186

 

4X30X20 クロニッケル Sタイプ トラス 大阪魂 59420186
4X30X20 クロニッケル Sタイプ トラス 大阪魂 59420186
4X30X20 クロニッケル Sタイプ トラス 大阪魂 59420186

クロニッケル Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(600個)
長さ(mm)30
内容量1セット(600個)注文コード59420186品番4X30X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,236
販売価格(税別)
8,396
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法l(mm)
20
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする