曜日別特売
4X30X20 3-ステンコ Sタイプ トラス 大阪魂 59420195

 

4X30X20 3-ステンコ Sタイプ トラス 大阪魂 59420195
4X30X20 3-ステンコ Sタイプ トラス 大阪魂 59420195
4X30X20 3-ステンコ Sタイプ トラス 大阪魂 59420195

3-ステンコ Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(600個)
長さ(mm)30
内容量1セット(600個)注文コード59420195品番4X30X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,874
販売価格(税別)
9,885
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法l(mm)
20
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする