大阪魂
BK SUS(+)Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
1セット(2000個)
1セット(1500個)
長さ(mm)
12
6
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59422171
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,266
販売価格(税別)
¥
15,696
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼び
3