曜日別特売
A3-2352 横深型縦仕切板 LION (ライオン事務器) 59423963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横深型縦仕切板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1個注文コード59423963品番A3-2352
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様A3横深型縦仕切板トラスコ品番868-4567質量(kg)0.035タイプA3
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする