曜日別特売
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739

DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739
DT-JF215S-B 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 59426739

液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード59426739品番DT-JF215S-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】
事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。
100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。

付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)ブラック質量(g)1800出力(W)【スピーカー】1.5+1.5定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)25コントラスト比3000:1表示色1670万色解像度1920×1080寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.3×44×28.4VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1モニターサイズ21.5inchパネル駆動方式VA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする