4X10 ラフレSUS410 (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59429085

 

4X10 ラフレSUS410 (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59429085
4X10 ラフレSUS410 (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59429085
4X10 ラフレSUS410 (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59429085

ラフレSUS410 (+)Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59429085
品番
4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,206
販売価格(税別)
9,278
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする