大阪魂
ツヤケシクロ Sタイプバインド(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
長さ(mm)
10
注文コード
59432461
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,934
販売価格(税別)
¥
9,940
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧