大阪魂
ホワイト Bタイプバインド(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
1セット(4000個)
1セット(2500個)
1セット(2000個)
1セット(1500個)
1セット(1300個)
1セット(1000個)
1セット(600個)
ねじの呼び
4
3
4
長さ(mm)
8
8
6
10
12
14
16
18
20
25
ピッチ(山数/inch)
18
24
18
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59437248
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,498
販売価格(税別)
¥
13,180
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
ピッチ(山数/inch)
18
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧