曜日別特売
4X20 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59437625

 

4X20 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59437625
4X20 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59437625
4X20 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59437625

ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)20
内容量1セット(1000個)注文コード59437625品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,734
販売価格(税別)
8,849
長さ(mm)20十字穴番号2寸法D(mm)3.9ピッチ(山数/inch)18ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする