曜日別特売
2X6 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441667

 

2X6 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441667
2X6 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441667
2X6 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441667

3カW-NW Pタイプトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(12000個)
ねじの呼び2
長さ(mm)6
ピッチ(山数/inch)32
内容量1セット(12000個)注文コード59441667品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,214
販売価格(税別)
25,649

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法D(mm)
2.03
寸法C(mm)
2.11
寸法k(mm)
1.2
ピッチ(山数/inch)
32
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする