大阪魂
3カW-NW Pタイプトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(6000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(2000個)
1セット(1500個)
1セット(1300個)
1セット(1000個)
1セット(800個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(500個)
ねじの呼び
3
2
3
3.5
4
5
長さ(mm)
4
6
8
10
4
5
12
14
16
18
20
25
ピッチ(山数/inch)
20
32
20
18
16
14
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(6000個)
注文コード
59441701
品番
3X4Gナシ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,297
販売価格(税別)
¥
16,634
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法D(mm)
3.04
寸法C(mm)
3.14
寸法k(mm)
1.9
ピッチ(山数/inch)
20
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼び
3