大阪魂
3カW-NW Pタイプトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1500個)
1セット(12000個)
1セット(10000個)
1セット(8000個)
1セット(6000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3500個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(2000個)
1セット(1500個)
1セット(1300個)
1セット(1000個)
1セット(800個)
1セット(700個)
1セット(600個)
1セット(500個)
ねじの呼び
4
2
3
3.5
4
5
長さ(mm)
12
6
8
10
4
5
12
14
16
18
20
25
ピッチ(山数/inch)
16
32
20
18
16
14
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59441850
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,165
販売価格(税別)
¥
7,423
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
4.01
寸法C(mm)
4.15
寸法k(mm)
2.5
ピッチ(山数/inch)
16
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4