曜日別特売
4X16 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441868

 

4X16 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441868
4X16 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441868
4X16 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441868

3カW-NW Pタイプトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
ねじの呼び4
長さ(mm)16
ピッチ(山数/inch)16
内容量1セット(1000個)注文コード59441868品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,874
販売価格(税別)
5,340

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法D(mm)
4.01
寸法C(mm)
4.15
寸法k(mm)
2.5
ピッチ(山数/inch)
16
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする