曜日別特売
5X25 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441956

 

5X25 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441956
5X25 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441956
5X25 3カW-NW Pタイプトラス 大阪魂 59441956

3カW-NW Pタイプトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
ねじの呼び5
長さ(mm)25
ピッチ(山数/inch)14
内容量1セット(500個)注文コード59441956品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,496
販売価格(税別)
5,905

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法D(mm)
5.03
寸法C(mm)
5.19
寸法k(mm)
3.1
ピッチ(山数/inch)
14
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼び
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする