曜日別特売
3X4Gナシ アイボリー Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442270

 

3X4Gナシ アイボリー Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442270
3X4Gナシ アイボリー Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442270
3X4Gナシ アイボリー Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442270

アイボリー Pタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(6000個)ねじの呼び3注文コード59442270品番3X4Gナシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,408
販売価格(税別)
33,098

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)4十字穴番号2寸法D(mm)3.04寸法C(mm)3.14寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3ピッチ(山数/inch)20寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする