曜日別特売
3X16 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442690

 

3X16 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442690
3X16 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442690
3X16 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59442690

ブラック Pタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)ねじの呼び3注文コード59442690品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,347
販売価格(税別)
12,134

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)16十字穴番号2寸法D(mm)3.04ピッチ(山数/inch)20ねじの呼び3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする