曜日別特売
3X18 ノンクロ-W Pタイプバインド 大阪魂 59442769

 

3X18 ノンクロ-W Pタイプバインド 大阪魂 59442769
3X18 ノンクロ-W Pタイプバインド 大阪魂 59442769
3X18 ノンクロ-W Pタイプバインド 大阪魂 59442769

ノンクロ-W Pタイプバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)18
内容量1セット(2000個)注文コード59442769品番3X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,510
販売価格(税別)
8,645

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)18十字穴番号2寸法D(mm)3.04ピッチ(山数/inch)20ねじの呼び3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする