大阪魂
ホワイト Pタイプバインド(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1200個)
ねじの呼び
3
注文コード
59442857
品番
3X25X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,228
販売価格(税別)
¥
8,389
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.04
寸法C(mm)
3.14
寸法l(mm)
20
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
20
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
3
寸法k+f(mm)
1.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧