曜日別特売
4X20 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443408

 

4X20 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443408
4X20 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443408
4X20 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443408

ブラック Pタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)ねじの呼び4注文コード59443408品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,734
販売価格(税別)
8,849

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)20十字穴番号2寸法D(mm)4.01ピッチ(山数/inch)16ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする