色(張地)ミディアムブルーフレーム色ホワイト全高(mm)920座面高さ(mm)420~512材質(キャスター)ゴム仕様肘タイプ:可動肘 キャスタータイプ:ゴム材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品色ミディアムブルー種類オフィスチェアキャスターあり肘掛あり使用キャスターゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×582×920足外径(Φmm)667外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615W582D920H座高(mm)420~512材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト背タイプハイバック