オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック

オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバック - オカムラ(岡村製作所)

これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。

材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛あり座高(mm)420~512背タイプハイバックキャスターの有無あり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※数量により別途送料が発生する場合がございます。
全143種類を絞り込む
色(張地)
フレーム色
143種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
材質(キャスター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59443414C385WR-FSF1ブラックホワイト920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443423C385WR-FSF3ミディアムブルーホワイト920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
59443432C385WR-FSF5ライムグリーンホワイト920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443448C385WR-FSF7ベージュホワイト920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443457C385WR-FSF9レッドホワイト920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443466C385WR-FSG3ライトグレーホワイト920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443475C385WR-FSG6ブルーグリーンホワイト920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443484C385WR-FSG8オレンジホワイト920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443493C385XR-FSF1ブラックホワイト920-1012420~512ゴム
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443502C385XR-FSF3ミディアムブルーホワイト920-1012420~512ゴム
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443518C385XR-FSF5ライムグリーンホワイト920-1012420~512ゴム
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443527C385XR-FSF7ベージュホワイト920-1012420~512ゴム
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443536C385XR-FSF9レッドホワイト920-1012420~512ゴム
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443545C385XR-FSG3ライトグレーホワイト920-1012420~512ゴム
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443554C385XR-FSG6ブルーグリーンホワイト920-1012420~512ゴム
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443563C385XR-FSG8オレンジホワイト920-1012420~512ゴム
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443572C386WR-FSF1ブラックホワイト948-1150420~512ナイロン
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443588C386WR-FSF3ミディアムブルーホワイト948-1150420~512ナイロン
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443597C386WR-FSF5ライムグリーンホワイト948-1150420~512ナイロン
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443606C386WR-FSF7ベージュホワイト948-1150420~512ナイロン
110,700
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443615C386WR-FSF9レッドホワイト948-1150420~512ナイロン
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443624C386WR-FSG3ライトグレーホワイト948-1150420~512ナイロン
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443633C386WR-FSG6ブルーグリーンホワイト948-1150420~512ナイロン
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443642C386WR FSG8オレンジホワイト948-1150420~512ナイロン
110,700
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443658C386XR-FSF1ブラックホワイト948-1150420~512ゴム
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443667C386XR-FSF3ミディアムブルーホワイト948-1150420~512ゴム
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443676C386XR-FSF5ライムグリーンホワイト948-1150420~512ゴム
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443685C386XR-FSF7ベージュホワイト948-1150420~512ゴム
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443694C386XR-FSF9レッドホワイト948-1150420~512ゴム
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443703C386XR-FSG3ライトグレーホワイト948-1150420~512ゴム
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443712C386XR-FSG6ブルーグリーンホワイト948-1150420~512ゴム
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443728C386XR-FSG8オレンジホワイト948-1150420~512ゴム
110,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443737C385WA-FSF1ブラックホワイト920-1012420~512ナイロン
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443746C385WA-FSF3ミディアムブルーホワイト920-1012420~512ナイロン
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443755C385WA-FSF5ライムグリーンホワイト920-1012420~512ナイロン
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443764C385WA-FSF7ベージュホワイト920-1012420~512ナイロン
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443773C385WA-FSF9レッドホワイト920-1012420~512ナイロン
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443782C385WA-FSG3ライトグレーホワイト920-1012420~512ナイロン
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443798C385WA-FSG6ブルーグリーンホワイト920-1012420~512ナイロン
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443807C385WA-FSG8オレンジホワイト920-1012420~512ナイロン
103,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443816C386WA-FSF1ブラックホワイト948-1150420~512ナイロン
121,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443825C386WA-FSF3ミディアムブルーホワイト948-1150420~512ナイロン
121,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443834C386WA-FSF5ライムグリーンホワイト948-1150420~512ナイロン
121,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443843C386WA-FSF7ベージュホワイト948-1150420~512ナイロン
121,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443852C386WA-FSF9レッドホワイト948-1150420~512ナイロン
121,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443868C386WA-FSG3ライトグレーホワイト948-1150420~512ナイロン
121,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443877C386WA-FSG6ブルーグリーンホワイト948-1150420~512ナイロン
121,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443886C386WA-FSG8オレンジホワイト948-1150420~512ナイロン
121,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443895C385ZR-FSF1ブラックブラック920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59443904C385ZR-FSF3ミディアムブルーブラック920-1012420~512ナイロン
92,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

sulato[スラート]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする