曜日別特売
4X30X20 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443505

 

4X30X20 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443505
4X30X20 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443505
4X30X20 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443505

ブラック Pタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(700個)ねじの呼び4注文コード59443505品番4X30X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,972
販売価格(税別)
8,156

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)30十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15寸法l(mm)20寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)8.3ねじの呼び4寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする