曜日別特売
5X14 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443697

 

5X14 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443697
5X14 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443697
5X14 ブラック Pタイプバインド(3カ-W 大阪魂 59443697

ブラック Pタイプバインド(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(800個)ねじの呼び5注文コード59443697品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,164
販売価格(税別)
10,149

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)14十字穴番号2寸法D(mm)5.03ピッチ(山数/inch)14ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする