大阪魂
3カ-W ノジロックCCタイプ(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
59445605
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,455
販売価格(税別)
¥
11,323
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
0.8
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5