掲示板 ピン・マグネット可能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)1200
外寸法・高さ(mm)900
内容量1枚注文コード59446433品番4390DB-FN92
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

布張りの掲示板で掲示物に応じてピンおよびマグネットが可能。またペーパーホルダーが掲示できます※マグネットの種類や掲示物の厚み、枚数によはずれやすい場合があります

ブルーグレー外寸法・幅(mm)1200外寸法・高さ(mm)900サイズ(mm)W1200×D19×H900外寸法・奥行(mm)19
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,320/税込1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする