サイドフォールドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)600ネオウッドライト注文コード59446853品番81F1CB-MK37
参考基準価格(税別)¥81,850販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

平行ネスティングで効率よく収納できるミーティングテーブルです。

ネオウッドライト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720タイプ幕板あり/棚あり仕様天板数:1、配線機能:無、エッジ仕様:スクエアエッジ、脚部仕様:Y字脚、収納:スタッキング収納材質天板/表面材:メラミン化粧板、縁材:樹脂成型品(ABS)、棚/スチールパイプブラック塗装、脚/スチールパイプシルバーメタリック塗装幅(mm)1800高さ(mm)720奥行(mm)600キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×720色(天板)ネオウッドライト天板厚さ(mm)26色(脚部)シルバーメタリック折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×593×1045
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,460/税込2,706
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする