曜日別特売
81S1CA-FSG9 ミーティングチェア ルナ 4本脚 オカムラ(岡村製作所) 59472132

ミーティングチェア ルナ 4本脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚色(シェル)ブラックスタッキング横スタック可注文コード59472132品番81S1CA-FSG9
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

背のスリットがベンディングして通気性と柔らかな当たりを実現。座面は異硬度モールドクッションで人体に最適な荷重分散を実現。座面は値上げでのネスティング収納でコンパクトに格納できます。

色(シェル)ブラック幅(mm)560高さ(mm)820奥行(mm)560キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地肘掛なしフレーム色シルバーキャスター径(Φmm)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×820座高(mm)440材質(脚)スチールパイプ粉体塗装材質(座面)クッション/モールドウレタン、シェル/ポリプロピレン樹脂、張地/ポリエステル材質(背)ポリプロピレン樹脂グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪スタッキング横スタック可メモ台なし色(座面)イエロー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,510/税込1,661
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする