色(背面)ブラック色(シェル)グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×560×820座面高さ(mm)440本体質量(kg)6.2仕様背パッドなし、プレーンニット材質座:ポリプロピレン樹脂幅(mm)560質量(kg)6.2色ブラック高さ(mm)820種類ミーティングチェア奥行(mm)560クッション座:モールドウレタンキャスター双輪材質(キャスター)ナイロン張地布、再生材、背:ポリエステル(メッシュタイプ)、座/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×440(SH)・820フレーム色シルバーキャスター径(Φmm)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×820座高(mm)440材質(脚)フレーム:スチールパイプ粉体塗装材質(背)ポリプロピレン樹脂、ガラス繊維強化ポリアミド樹脂(背メッシュタイプ)グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪スタッキング横スタック可脚の種類キャスター脚メモ台なし色(座面)ブラック