色(背面)ネオブラック色(シェル)グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×560×820座面高さ(mm)440本体質量(kg)6.2仕様背パッドなし、OKマイティ材質座:ポリプロピレン樹脂質量(kg)6.2クッション座:モールドウレタン材質(キャスター)ナイロン張地ビ、抗菌(耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナトリウム)、背:ポリエステル(メッシュタイプ)、座/布:ポリエステル、レザー:ビニールレザー肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×440(SH)・820フレーム色シルバーキャスター径(Φmm)Φ50材質(脚)フレーム:スチールパイプ粉体塗装材質(背)ポリプロピレン樹脂、ガラス繊維強化ポリアミド樹脂(背メッシュタイプ)グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪