大阪魂
BS ケショウビス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さL・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(144個)
長さL(mm)
38
注文コード
59473149
品番
5.8X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,221
販売価格(税別)
¥
17,474
バスケットに入れる
長さL(mm)
38
呼び径d
5.8
寸法dk(mm)
11.6
材質
黄銅
寸法S(mm)
10