曜日別特売
5.8X75 BS ケショウビス 大阪魂 59473176

 

5.8X75 BS ケショウビス 大阪魂 59473176
5.8X75 BS ケショウビス 大阪魂 59473176
5.8X75 BS ケショウビス 大阪魂 59473176

BS ケショウビス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は長さL・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(144個)
長さL(mm)
75
注文コード
59473176
品番
5.8X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,788
販売価格(税別)
¥28,898
長さL(mm)
75
呼び径d
5.8
寸法dk(mm)
11.6
材質
黄銅
寸法S(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする