色(張地)ベージュ色(シェル)ブラック座面高さ(mm)752座面寸法(幅×奥行)(mm)370×370仕様スチール脚ハイチェア、プレーンニット材質スイング脚タイプ:ベース/ポリプロピレン樹脂、スチール脚背付ハイチェアタイプ:背・座シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂、スチール脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装、木脚フレーム/ビーチ無垢材 ウレタン塗装張地布、再生材、座:ポリエステル、レザー:ビニールレザー背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×752(SH)・932、座面/370Φ高さ調節不可素材ファブリックグリーン購入法適合色(座面)ベージュ