20/18 防虫網 グラスファイバーネット 吉田隆 59497682

防虫網 グラスファイバーネット

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
長さ(m)6
メッシュ20/18
幅(mm)910
内容量1本注文コード59497682品番20/18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

張りやすいので、初心者にもお薦めです!

メッシュ20/18幅(mm)910長さ(m)6ブラックタイプ難燃性
注意
※網目の大きさは原寸表示に努めておりますが、印刷の都合上、原寸とは多少違うことがございます。ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 網戸の張替
株式会社斉藤建築

樹脂ネットよりも耐久性が高いとのことで購入しました。また初心者に張りやすいとのことでした。耐久性はこれからなので、わかりませんが、樹脂ネットよりも張替がいやすかったです。

対象商品 : 59497743
2024-06-22
用途: 機械のメンテ、厨房室の給気ダクトの防虫処理用
建設業・工事業

加工しやすく、希望通りに取り付けして、ほぼ満足出来ました。

対象商品 : 59497664
2023-07-27
用途: 網戸交換
大栄建設横浜西口店建設業・工事業

丈夫ということでグラスファイバーを選択しましたが、全体的には柔らかな感じがしました。
加工は非常にしやすくとても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 59497664
2023-05-20
用途: 浄化槽の蓋
サービス業

浄化槽の蓋の落ち葉の防止に、作りが良いので安心です

対象商品 : 59497664
2022-09-03
用途: 自宅の網戸張替え
自動車・二輪車・自転車関連業

20年経過した網戸が破れてきたため張替え用に購入。安いものと比べてしっかりしている感じはあります。伸びが少ないのか予想以上にピンピンに張れました。色は思ったよりも黒に近いです。耐久性は今後確認します。

対象商品 : 59497768
2022-08-18
用途: DIYで網戸の張り替えに
サービス業

防虫網は各メーカーから様々な種類が販売されていますが、これは劣化や強度も申し分ないので選びました。若干黒寄りですが、多数の窓を一度に交換すると引き締まって見えます。

対象商品 : 59497725
2023-04-20
用途: 網戸の張替え
掃除・便利屋ピアニシモサービス業

通常の網よりしっかりしているが、ピンと張るのにやや、力が必要。

対象商品 : 59497804
2022-05-05
用途: ステンレスの細線を接着骨にして養生シートとして使っています。
TomSolar製造業

今のところうまくいっていると思います。あと4文字。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする