曜日別特売
AD-4D 2.6 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー) 59504323

超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.6シャンク径(Φmm)4注文コード59504323品番AD-4D 2.6
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけドリル径(Φmm)2.6溝長(mm)20全長(mm)66シャンク径(Φmm)4材質超硬タイプ4Dシャンク長(mm)36表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)0.5ねじれ角(°)30直径許容差h8有効加工深さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする