曜日別特売
ADO-10D 6 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 59505583

油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)6
6
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
全長(mm)128
溝長(mm)78
78
26
33
40
45
50
55
60
65
70
87
90
100
105
110
115
125
130
140
145
155
内容量1本注文コード59505583品番ADO-10D 6
7月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途
低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
78
全長(mm)
128
シャンク径(Φmm)
6
シャンク長(mm)
50
材質
超硬
タイプ
10D
表面処理
EgiAs(イージアス)コーティング
先端長(mm)
1.1
ねじれ角(°)
30
直径許容差
e8

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする