曜日別特売
TAPD45HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511335

 

TAPD45HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511335
TAPD45HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511335
TAPD45HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511335

POPリベット TAPD-HR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(33個)寸法H(mm)丸頭:6.4注文コード59511335品番TAPD45HR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
スチールマンドレル(硬鋼線)
1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。
特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。
硬質樹脂母材の締結にも適しています。

寸法H(mm)丸頭:6.4寸法L1(mm)丸頭:14.6リベットNO45寸法D(mm)3.2寸法L2(mm)丸頭:11.6寸法P(mm)丸頭:0.9寸法M(mm)1.9引張強度(N)1030加工物穴径(mm)3.4推奨締結板厚(mm)丸頭:4.0-8.0剪断強度(N)690
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする