曜日別特売
TAPD83HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511430

 

TAPD83HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511430
TAPD83HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511430
TAPD83HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511430

POPリベット TAPD-HR

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(7個)寸法H(mm)丸頭:13.0注文コード59511430品番TAPD83HR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
スチールマンドレル(硬鋼線)
1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。
特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。
硬質樹脂母材の締結にも適しています。

寸法H(mm)丸頭:13.0寸法L1(mm)丸頭:18.0リベットNO83寸法D(mm)6.4寸法L2(mm)丸頭:13.0寸法P(mm)丸頭:2.5寸法M(mm)3.9引張強度(N)4050加工物穴径(mm)6.6推奨締結板厚(mm)丸頭:1.6-4.8剪断強度(N)2800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする