曜日別特売
AFH640SFHEX POPナット(ヘキサSF AFH 大阪魂 59512035

 

AFH640SFHEX POPナット(ヘキサSF AFH 大阪魂 59512035
AFH640SFHEX POPナット(ヘキサSF AFH 大阪魂 59512035
AFH640SFHEX POPナット(ヘキサSF AFH 大阪魂 59512035

POPナット(ヘキサSF AFH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(4個)ねじの呼びM6×1.0注文コード59512035品番AFH640SFHEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

材質:アルミニウム合金
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。

寸法L(mm)15.5寸法H(mm)10寸法d(mm)9寸法A(mm)9.1-9.3寸法D(mm)9.6寸法P(mm)0.5ナットNo.640ねじの呼びM6×1.0推奨締結板厚(mm)2.5-4.0最大使用トルク(N・m)13.7剪断強度(kN)10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする