曜日別特売
ADO-SUS-5D 2.78-3 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー) 59512215

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.78シャンク径(Φmm)3注文コード59512215品番ADO-SUS-5D 2.78-3
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ドリル径(Φmm)2.78溝長(mm)26全長(mm)78シャンク径(Φmm)3材質超硬質量(g)8シャンク長(mm)50.6先端寸法(mm)0.5表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする