OSG(オーエスジー)
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
59512258
品番
ADO-SUS-5D 3.1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.1
溝長(mm)
28
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
質量(g)
14
シャンク長(mm)
55.3
先端寸法(mm)
0.6
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【超硬ドリル】ADO-SUS
参考になった