曜日別特売
ADO-SUS-5D 4.4-5 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー) 59512443

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.4シャンク径(Φmm)5注文コード59512443品番ADO-SUS-5D 4.4-5
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)4.4溝長(mm)40全長(mm)95シャンク径(Φmm)5材質超硬質量(g)22シャンク長(mm)52.9先端寸法(mm)0.8表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする