OSG(オーエスジー)
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.3
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
59512565
品番
ADO-SUS-5D 5.3
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.3
溝長(mm)
43
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
質量(g)
31
シャンク長(mm)
54.7
先端寸法(mm)
1
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【超硬ドリル】ADO-SUS
参考になった