曜日別特売
ADO-SUS-5D 5.9 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー) 59512644

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.9シャンク径(Φmm)6注文コード59512644品番ADO-SUS-5D 5.9
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)5.9溝長(mm)48全長(mm)100シャンク径(Φmm)6材質超硬質量(g)32シャンク長(mm)50.8先端寸法(mm)1.1表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする