OSG(オーエスジー)
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.1
シャンク径(Φmm)
7
注文コード
59512678
品番
ADO-SUS-5D 6.1-7
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.1
溝長(mm)
49
全長(mm)
109
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
質量(g)
43
シャンク長(mm)
59
先端寸法(mm)
1.1
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【超硬ドリル】ADO-SUS
参考になった