曜日別特売
ADO-SUS-5D 6.25-7 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー) 59512687

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6.25シャンク径(Φmm)7注文コード59512687品番ADO-SUS-5D 6.25-7
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ドリル径(Φmm)6.25溝長(mm)50全長(mm)109シャンク径(Φmm)7材質超硬質量(g)43シャンク長(mm)58先端寸法(mm)1.1表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする