大阪魂
3カ-W ウエルナット(スリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
59513977
品番
E-620L-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ内部に特殊スリーブを装着したもので組立作業でのボルト締め時、トルク管理が不要になります。
材質:ボディ・EPDM、ナット・黄銅
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
18.9
硬度
70
寸法F(mm)
15.8
寸法D(mm)
13.8
寸法P(mm)
4.5
単重(g)
6.7
ねじの呼び
M6×1.0
加工物穴径(mm)
13.9
推奨締結板厚(mm)
0.5-2.0