曜日別特売

ターピー UVシート #4000

(10件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚グリーン長さ(m)15仕上り寸法(m)15×10注文コード59524231品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安)
強度 :引張強度は1.5倍以上。

用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。規格15×10m仕上り寸法(m)15×10質量(kg)31.8タイプ継ぎ目ありグリーン形状折りたたみタイプ長さ(m)15厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)約100幅(m)10特性耐UV、耐候、耐雨、耐風材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
注意
※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。
※強度等はメーカー測定値の代表的な数値(比較)であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 屋根替わり
卸売・小売業

屋外の梱包用段ボール置き場の屋根としてブルーシートを使っているが、
だいたい1年で劣化して穴が開く。
こいつは4年目に突入したがまだだいじょうぶ!

対象商品 : 45495965
2021-09-25
用途: 数年内に取り壊し予定の屋根養生
有限会社 岩本建設建設業・工事業

色々探していたのが見つかり大変喜んで使用しています。
サイズの多様性もありすごく良い、これからも使用していく予定です。
出来れば部分補修のキットが有ればよい(10mの大判使用)

1が参考にしています
対象商品 : 87034184
2021-04-30
用途: 自動車置き場のカバーとして
その他業種

生地厚もよく、丈夫そうです。3.6m×7mくらいのサイズ展開があるとよいと思いました。

対象商品 : 45495956
2019-08-06
用途: 震災時の応急処置
その他業種

震災時にブルーシートより耐久性が高いと思い購入しました。いざ、震災になると、購入に時間がかかるので、備えあれば憂い無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 45495931
2019-02-16
用途: 野積みの 物品の養生等
レイ建築コンサルタント事務所

しっかりとした 重量感のある シルバー4000番です。安心感があります。が はと目の数を 今より 2倍程度 増やしていただけると 留めるときに 助かります・・・・。  ごくごく簡略ではございますが・・・ご検討をお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 87034193
2017-11-21
用途: 農業機械の保管
農・林・水産業

長期使用可能のシートは大変高額、市販のブルーシートやUVシートは寿命が短く一年持たない、この商品は頑丈そうで価格も手頃、2年以上持ってくれればお気に入り商品となります(持ちそうな気がします)。
冬の寒さで硬化すると破れ易くなりますが、現在の寒さでは案外柔らかい状態です。

1が参考にしています
対象商品 : 45495947
2018-02-14
用途: 原料、製品の濡れ防止
建設業・工事業

原料、製品の濡れ防止に使用しています。ブルーシートに比べとても強い。

2が参考にしています
対象商品 : 45495931
2017-11-04
用途: ボートのカバー

同じ#4000でもこの商品が一番長持ちする。価格は少し高いがコストパフォーマンスには満足している。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする