萩原工業
ターピー エコサーティシートUV #4000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
長さ(m)
15
15
20
幅(m)
15
10
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59524319
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
CO2抑制剤配合の超厚手#4000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。
用途
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
47.7
色
シルバー
タイプ
継ぎ目あり
長さ(m)
15
規格
15×15m
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン
仕上り寸法(m)
15×15
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約100
幅(m)
15
特性
耐UV
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950